Bezpečnostný nôž SECUNORM 300 s TRAPEZKLINGE 65232, 1 kus

Č. pol.: 30000310.02
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 30000310.02
EAN/GTIN 4002632804526
Číslo výrobcu 30000310.02
Číslo L L60170 100386
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Prekvapivo ľahký, presvedčivo dobrý. So zaoblenou lichobežníkovou čepeľou a hĺbkou rezu 5 mm.
SECUNORM 300 je ″menší brat″ noža SECUNORM 500. Jediný rozdiel: Rukoväť modelu SECUNORM 300 je vyrobená z plastu vystuženého sklenými vláknami, a nie z hliníka. Vďaka tomu je ľahšia. K pohodlnému rezaniu prispieva aj ergonomický tvar a mäkká rukoväť na oboch stranách posúvača. S hĺbkou rezu 5 mm je SECUNORM 300 plne zameraný na vašu bezpečnosť pri práci a ochranu baleného tovaru.
    Materiál základne:
    Plast spevnený skleneným vláknom
    Ergonomická rukoväť
    So SECUNORM 300 pocítite ″ergonómiu″ všade. Z. Napríklad vďaka tvaru rukoväte, ktorá vám dokonale padne do ruky. Alebo detaily, ako je príjemne zaoblený koniec čepele alebo protišmyková mäkká rukoväť na posuvníku.

    Príjemne ľahký

    Ľahkosť noža SECUNORM 300 vám pomáha pri efektívnej práci. Nemusí vážiť viac ako približne 50 gramov, aby vám poskytol pohodlný a všestranný profesionálny rezací nástroj.

    Vysoko odolný voči oderu

    SECUNORM 300 je vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami, vďaka čomu je mimoriadne odolný voči oderu. Výsledok: Váš bezpečnostný nôž zostane vždy v najlepšom stave, a to aj pri intenzívnom kontakte s rezným materiálom.

    Malá hĺbka rezu

    S hĺbkou rezu 5 mm môžete otvárať širokú škálu rôznych obalov - avšak bez toho, aby ste nožom ohrozili zabalený tovar. Dokonca ani vysoké frekvencie rezania nie sú náročné.

    Optimálna výmena nožov

    Stlačte tlačidlo výmeny čepele - a môžete vytiahnuť plastovú vložku spolu s čepeľou. Vďaka uzamykateľnému krytu čepele a integrovanému magnetu je výmena čepele ešte jednoduchšia a bezpečnejšia.

Charakteristika:

  • Názov výrobku: SECUNORM
  • Rukoväť: Obojstranný posúvač
  • Manipulácia: Pre pravákov a ľavákov
  • Bezpečnostná technológia I: Vysoká bezpečnosť (SECUNORM)
  • Bezpečnostná technológia II: Automatické zasunutie noža
  • Transportný zámok: bez
  • Spúšť: palec
  • Ergonómia: Mimoriadne ergonomické
  • Hĺbka rezu (súhrnne): 5 mm
  • Hĺbka rezu (max.): 5
  • Hĺbka rezu (max.)(jednotka): mm
  • Hlavné rezné materiály
    • Kartón: až 2-vrstvový kartón
    • Kartón: 1-vrstvový kartón
    • Baliaca, strečová a zmršťovacia fólia
    • Plastové pásky
    • Lepiaca páska
    • Vreckový tovar
    • Fólie a papierové pásy
    • Priadza, šnúrky
    • Textil
    • plsť
    • netkaná textília
  • Odolnosť voči oderu: Vysoká ochrana proti oderu
  • Držiak/ očko: áno
  • Škrabka na lepiacu pásku: bez
  • Materiál základne
    • Recyklovaný plast
    • Plast vystužený sklenenými vláknami
  • Mäkká rukoväť: áno
  • Detektovateľný kov: bez
  • Namontovaná čepeľ: 65232,70
  • Výstupná dĺžka čepele (max.): 8
  • Výstupná dĺžka lopatky (max.) Jednotka: mm
  • Voliteľná čepeľ
    • 165232,70
    • 1765232,25
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 852,42
    • 56,70
    • 5634,70
  • Namontovaná čepeľ Tvar čepele (nôž): Trapézová čepeľ
  • Osadená čepeľ Rezné hrany (nôž): Použiteľné 2-násobne
  • Osadená čepeľ z nehrdzavejúcej ocele (nôž): bez
  • Výmena čepele bez použitia náradia: áno
  • Výmena čepele je uzamykateľná: bez
  • Značka GS (text): Testované TÜV/VPA