Kleště s dlouhými čelistmi potažené plastem fosfátováno atramentolem na černo 190 mm

Č. pol.: 30 21 190
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 30 21 190
EAN/GTIN 4003773043508
Číslo výrobcu 30 21 190
Číslo L L70010 1046

Popis

Popis:

  • vysoká odolnost a nízké opotřebení
  • různé formy na pečení

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 8,0 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,4 mm
  • Délka čelistí (L3): 50,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 18,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný