Kleště s dlouhými čelistmi potažené plastem fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Č. pol.: 30 21 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 30 21 160
EAN/GTIN 4003773035053
Číslo výrobcu 30 21 160
Číslo L L70010 753

Popis

Popis:

  • vysoká odolnost a nízké opotřebení
  • různé formy na pečení

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 50,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 16,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný