Držiak sústružníckeho noža s otvorom 16

Č. pol.: 297200 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvora 16 mm
Výška 20 mm
Celková dĺžka 100 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297200 16
EAN/GTIN 4045197190963

Popis

Prevedenie:

Protibežné drážkovanie, guľatá stopka dláta sa pevne a spoľahlivo upne už pri nízkom tlaku. Všetky vonkajšie strany sú opracované do uhla.

Použitie:

Na uchytenie sústružníckych nožov s guľatou stopkou č. 296300, 296400, 297120 a na guľaté sústružnícke polotovary č. 295020.
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
    ⌀ otvora Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka