Suport cu alezaj pentru cuţite de strung, ⌀ găurii: 16mm

Cod articol.: 297200 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ găurii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 100 mm
Forma cozii rotund
Înălţime funcţională 20 mm
Diametru min. alezaj 16 mm
Formă suport drept
Diametrul tijei 16 mm
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 297200 16
EAN / GTIN 4045197190963
Număr producător 297200 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crestat în sens invers, coada rotundă a cuţitului de strung este bine fixată chiar şi la presiune redusă. Prelucrat prin rectificare pe toate suprafeţele exterioare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea cuţitelor de strunjit cu coadă rotundă Cod 296300, 296400, 297120 şi pentru lame rotunde Cod 295020.