Sústružnícky nôž pravý podobný ako DIN 4980 (ISO 6) 16

Č. pol.: 296830 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka štvorhran 16 mm
Rezný materiál M20
Celková dĺžka 110 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 296830 16
EAN/GTIN 4045197885500

Popis

Prevedenie:

Vybavené diamantovými karbidovými reznými doskami.

Použitie:

P20/K25 na obrábanie ocele a liatiny.
M20 na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.

Pozor:

Pre hrubovanie a dokončovanie a prerušované rezy by mala byť rezná hrana obrúsená klapkami na ruky z karbidu bóru (č. 558812).