• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Outil à tourner à droite similaire à DIN 4980 (ISO 6), M20, Tige carrée: 16mm

Réf.: 296830 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Type de queue carrée
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 4980
Largueur queue 16 mm
Nuance de coupe M20
groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Type de produit delete( ) Outils de tour
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 296830 16
EAN / GTIN 4045197885500
Réf. fabricant 296830 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).