Hliníková ohýbací forma 5 mm

Č. pol.: 2963361
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2963361
EAN/GTIN 4017981012386
Číslo výrobcu 2963361

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 16
  • Otvor [mm]: 16
  • pro jednotky č.: 2785
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez