Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický ⌀ d = 16 mm 14

Č. pol.: 293047 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 14 mm
Profil Šesťhran
L 21 mm
L1 40 mm
Tolerancia +0,12 až +0,14 mm
⌀ d 16 mm
⌀ predvŕtania 14,25 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava WC/C
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293047 14
EAN/GTIN 4062406785185

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka