{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Profil | Šestihran | |
| Tolerance | +0,12 bis +0,14 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Průměr předvrtání | 14,28 mm | |
| Rozměr klíče metrický SW | 14 mm | |
| Povlak | WC/C | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Vnější průměr D | 16 | |
| Celková délka L | 59 mm | |
| Délka profilu tmax | 32 mm | |
| Šestihran SW | 14 mm | |
| Provedení stopky | válcová stopka | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Druh produktu | drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293047 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406785185 | |
| Číslo výrobce | 293047 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |