Brusný kotouč pro suché broušení 150x18x20mm 12A2 11D91C75B52AL

Č. pol.: 291603
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291603
EAN/GTIN 9003172916033
Číslo výrobcu 291603

Popis

Popis:

Tento nástroj umožňuje brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto produkty jsou kotoučovými a kalibrovými kotouči v diamantovém rozsahu velikostí zrn D181 - D64. Ve srovnání s karbidovými kotouči křemíku mají diamantové kotouče výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: 12A2 BRUSNÁ PODLOŽKA
  • Velikost zrna: 91
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 5 - 3
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 18 x 20 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použitie:

  • Pro suché broušení všech karbidových řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů