{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 299 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 6 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 2,8 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 10 mm - 64 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 1 000 kg | |
Zadná šírka | 9,63 mm | |
Počet priechodov | 2 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290406 6C1 | |
EAN/GTIN | 662600888053 | |
Číslo výrobcu | 44406P9 |