{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 505 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 25 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 5,4 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 25 mm - 150 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 8 300 kg | |
Zadná šírka | 25,72 mm | |
Počet priechodov | 5 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290406 25F1 | |
EAN/GTIN | 662600888145 | |
Číslo výrobcu | 44494P9 |