Excentrické puzdro 32

Č. pol.: 290391 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D2 48 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
pre ⌀ Ds 20 mm
Druh produktu Excentrické puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290391 32
EAN/GTIN 4045197942166

Popis

Prevedenie:

S maximálnym rozsahom nastavenia ± 0,5 mm.
Jeden dielik na stupnici zodpovedá 0,03 mm.

Použitie:

Na presné nastavenie držiakov na obrážanie drážok a profilov na sústruhoch bez osi Y.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.