Rádlovací frézovací nástroj ECO pravé 25

Č. pol.: 290231 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • pre profil ryhovača: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre profil ryhovača RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
pre ⌀ ryhovača d1 25 mm
pre šírku ryhovača b 6 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Pracovný rozsah 10 mm - 300 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 7
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290231 25
EAN/GTIN 4030741902109
Číslo výrobcu 31000007

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo