• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rádlovací frézovací nástroj ECO pravý, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 290231 25
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Pro rádlovaný profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rádlovaný profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 25 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 6 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 8 mm
Pracovní rozsah 10 mm - 300 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub 299920 7
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290231 25
EAN / GTIN 4030741902109
Číslo výrobce 31000007
Výrobce/odpovědná osoba BIBIELLE SPA, Via Cuneo 35, 12040 Margarita (CN), Italia, https://bibielle.com/

Popis

Provedení:

Závitové kolíky ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.