Kombinéza Multinorm Inherent Navy Blue/ High Vis Yellow C44

Č. pol.: 288815128933C44
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 288815128933C44
EAN/GTIN 7330509816394
Číslo výrobcu 288815128933C44
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


látka
44% modakryl, 30% bavlna, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatický materiál, ripstop, nehorľavý, antistatický, 260 g/m²

Puzdrá
Zadné vrecká vystužené vlnovcom a chlopňou
Skladacie vrecko na pravidlá s držiakom na nôž a vreckom na pero
Vrecko na nohe s mechom, vrecko na mobilný telefón a vrecko na pero
Náprsné vrecko s chlopňou a vrecko na pero
Šikmé predné vrecká
Vonkajšie vrecká na kolená

Detaily
Odnímateľné vrecko na preukaz totožnosti pre ohňovzdorné oblečenie
Pútka, jedno s D-krúžkom
Nastaviteľný pás
Nastaviteľné šle s elastickým pásom
Plastový zips v rozkroku
Externé certifikačné štítky

Funkčnosť
Odolný voči olejom, nečistotám a vode, bez kovov

Posilnenie
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - zosilnené na kolenách

Reflex
Nehorľavé reflexné pásy s dvojitými švami

Práčovňa
Priemyselná práčovňa EN ISO 15797

Popis:

  • Spodné nohavice vyrobené z prirodzene nehorľavého materiálu, čo znamená, že ochrana proti plameňom je zabudovaná v štruktúre vlákna
  • Nohavice sú mäkké a pružné a vonkajšie vrecká na kolenách sú vystužené materiálom CORDURA®/Kevlar®/Protal®.
  • Nohavice sú vyrobené z materiálu ripstop s veľmi dobrou odolnosťou proti roztrhnutiu, majú mnoho inteligentných riešení vreciek a elastické šle pre ešte väčšie pohodlie.
  • Odkryté vrecká sú vystužené dvojitým materiálom pre dlhšiu životnosť
  • Výrobok je certifikovaný podľa noriem EN ISO 20471 Trieda 1, EN 1149-5, EN 13034 PB [6], EN ISO 11611 Trieda 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11
  • 9 cal/cm², HAF: 79
  • 3%, LOI: 29
  • 6 %
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 spolu s nákolenníkmi 4027 a 4057

Norma:

  • EN ISO 20471, trieda 1
  • EN 14404:2004+A1:2010 spolu s nákolenníkmi 4027 a 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, trieda 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11,9 cal/cm²
  • EN 13034 PB [6]