Kombinéza bez rukávov Inherent Navy Blue/ High Vis Yellow D23

Č. pol.: 288715128933D92
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 288715128933D92
EAN/GTIN 7330509931165
Číslo výrobcu 288715128933D92
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Olej, špinu a vodu odpudzujúci overal bez rukávov, ktorý poskytuje správnu ochranu v náročných podmienkach. Táto ľahká, odolná, pohodlná kombinéza bez kovov je vyrobená z neodmysliteľného materiálu a má strečové vložky na chrbte pre väčšie pohodlie a voľnosť pohybu. Náprsné vrecká sa dajú v spodnej časti odopnúť, aby bolo možné pracovať naklonené dopredu. Vystužené vrecká na kolenné chrániče, ktoré sa dajú otvoriť zospodu. Certifikované podľa noriem EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka