Mech. siloměr Max. 25 N: d=0,2 N

Č. pol.: 283-422
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 283-422
EAN/GTIN 4045761002210
Číslo výrobcu 283-422
Číslo L L40250 855

Popis

Popis:

  • Hliníková trubka stupnice: robustní, odolná, nerezavějící
  • Newtonova stupnice:: Zobrazení výsledku měření v newtonech
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: Možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Standardní rukojeť:
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli nepodléhající únavě:
  • Očko klipu: s volným otáčením spodního závěsu o 360°
  • Vysoce kvalitní zpracování: Barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro nejlepší odečet výsledku měření
  • Newtonova stupnice: Zobrazení výsledků měření v Newtonu
  • Pro rychlý nebo přesný záznam výsledku měření
  • Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady, viz příslušenství
  • Standardní rukojeť
  • Vysoká přesnost: Pružinové ložisko bez vůle s integrovaným tárovacím šroubem pro vysoce přesné nastavení
  • Pružina z nerezové oceli odolná proti únavě
  • Očko s klipem a volným otáčením spodního závěsu o 360°
  • Vysoce kvalitní zpracování: barevně eloxovaná přesná stupnice odolná proti oděru s vysokým rozlišením pro co nejsnazší odečítání výsledků měření

Charakteristika:

  • Přesnost: ± 0,3 % z [Max]
  • Rozsah tárování: 20 % [Max]

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo