Vozík na nářadí s jedním dorazem zásuvky

Č. pol.: 2827360
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2827360
EAN/GTIN 4010886939239
Číslo výrobcu 2827360
Číslo L L60160 866

Popis

Popis:

Korpus:
Rozměry: V 812 x Š 771 x H 478 mm
Police z plastu ABS se 3 přihrádkami na drobné díly, 2 poličky na plechovky, 8 polic na Nástrčný klíčy
Úložný prostor s obložením z perforovaného plechu (europerforace 10 x 38 mm) a 2 vyjímatelné zásuvky na drobné díly a dvířka na straně rukojeti
Snadné manévrování a řízení díky hnací/řídicí rukojeti
Čelní strana s europerforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí
Bezpečnost díky ochraně paty a ochraně proti nárazu hrany pro osoby a okolí
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá GEDORE
Zásuvky:
Jediný výsuvný doraz zabraňuje otevření více než jedné zásuvky
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š 480 x h 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky a úložného prostoru, Ovládání jednou rukou
Kulíčkové vodicí lišty
Možnost přizpůsobení pomocí podélných a příčných přepážek (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní zásuvka pro velké zatížení 60 kg
Výkonný vozík GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg staticky (500 kg dynamicky)
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
Podélné (LT) a příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání i jednotlivě)
Volitelné příslušenství:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Možnost rozšíření o horní komody GEDORE, zadní panely a držáky na nářadí
Další verze zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a povrchové úpravy na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 7
  • Pracovní výška: 985
  • Konstrukce: S individuálním výsuvným zámkem
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 875 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 606 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Barva RAL: Modrá
  • Typ zásuvky:
    • 5x typ 1, v. = 67 mm
    • 1x typ 2, v. = 137 mm
    • 1x typ 3, v. = 207 mm
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo