Šroubovák VDE SLIM DRIVE s křížovým vybráním PZ 1

Č. pol.: 2824469
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2824469
EAN/GTIN 4010886938409
Číslo výrobcu 2824469
Číslo L L60160 5962

Popis

Popis:

Jednotlivě testováno, s izolací VDE do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
tvarově sladěné spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
označení tvaru pohonu na konci rukojeti
velmi malý průměr čepele s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností
šrouby umístěné hluboko ve šroubových hřídelích jsou bez problémů dosažitelné
čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená a temperovaná
testováno na kusy, izolováno VDE

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M2 - M3
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Délka čepele: 80 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: ano
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Velikost pohonu křížové vybrání PZ: ano
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Izolované: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: ano