TGBHR 40C-14T40 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Č. pol.: 2801954
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMO-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801954
EAN/GTIN 7291075275803
Číslo výrobcu 2801954
Číslo L L23920 538

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 14,7 mm, min. šířka řezu (CWN) 13,7 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 40 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 14.7 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 13.7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 34 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky