GHDL 19-3-JHP Drážkovací a soustružnické nástroje s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801941
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801941
EAN/GTIN 7291075304893
Číslo výrobcu 2801941
Číslo L L23920 1274

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,11″, Celková délka (OAL) 4-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.36″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
  • Funkcní šírka (WF): 0.7″
  • Délka hlavy (LH): 1.14″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky