GEHSR 20-2 Upínací držák pro vnější obrábění na soustružnických automatech s posuvnou hlavou a vícevřetenových strojích

Č. pol.: 2801610
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801610
EAN/GTIN 7291075218800
Číslo výrobcu 2801610
Číslo L L23920 1692

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka