SXCIR 32-13 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Č. pol.: 2801410
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801410
EAN/GTIN 7291075197525
Číslo výrobcu 2801410
Číslo L L23920 1229

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 37 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Vložky