GHIUR 50.8C-15A-8 Vyvrtávací tyče pro vnitřní zapichování a soustružení pro obrábění hliníkových kol

Č. pol.: 2801223
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801223
EAN/GTIN 7291075107784
Číslo výrobcu 2801223
Číslo L L23920 2443

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 2″, celková délka (OAL) 14″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0″
  • Funkcní šírka (WF): 1.02″
  • Délka hlavy (LH): 3.15″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 3.93″
  • Celková délka (OAL): 14″

Vhodné výrobky

Vložky