GEHIL 15.9-13-2-T2.4 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801144
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801144
EAN/GTIN 7291075146387
Číslo výrobcu 2801144
Číslo L L23920 1255

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,095″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,075″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.094″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.095″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Funkcní šírka (WF): 0.41″
  • Délka hlavy (LH): 0.86″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.492″
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné výrobky

Vložky