PICCO 19-4-5 Držák pro destičky PICCO a vyvrtávací tyče s malým průměrem

Č. pol.: 2800914
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PASSCUT
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800914
EAN/GTIN 7291075083781
Číslo výrobcu 2800914
Číslo L L24140 100

Popis

Popis:

  • Vyvrtávací tyče
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 3/4″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.157″