PICCO 12.7-4-5 Držák pro řezné destičky a vyvrtávací tyče PICCO s malým průměrem

Č. pol.: 2800912
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PASSCUT
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800912
EAN/GTIN 7291075083767
Číslo výrobcu 2800912
Číslo L L24140 99

Popis

Popis:

  • Vyvrtávací tyče
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 1/2″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.157″