CGHN 32-6DG Planžety pro vnější obrábění (upichování a zapichování se samosvornými břitovými destičkami).

Č. pol.: 2800793
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800793
EAN/GTIN 7291075103830
Číslo výrobcu 2800793
Číslo L L23920 2431

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.5 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm

Vhodné výrobky

Vložky