UBHCR 20-26 Držák pro nosiče břitů.

Č. pol.: 2800527
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria TOOL BLOCKS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800527
EAN/GTIN 7291075078978
Číslo výrobcu 2800527
Číslo L L23920 2138

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, celková výška (OAH) 42 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková výška (OAH) 42 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka