GHMPL 19 Úhlový držák nástroje pro radiální a axiální drážkování, vhodný pro různé šířky břitu a profilové drážkovací destičky

Č. pol.: 2800423
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800423
EAN/GTIN 7291075023312
Číslo výrobcu 2800423
Číslo L L23920 2986

Popis

Popis:

  • Upínací/soustružnický nástrojový držák
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,252″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.189″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Délka hlavy (LH): 0.67″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Vložky