GHDR 16-4 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2800149
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800149
EAN/GTIN 7291075056419
Číslo výrobcu 2800149
Číslo L L23920 1874

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky