Skrutka pre podložku 2

Č. pol.: 279824 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,82 € / ks
  • Od 10 ks
    2,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 035 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX20
Závit 8 UNC
Dĺžka L 9,3 mm
Uťahovací moment 3,85 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 279824 2
EAN/GTIN 4062406351953

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skrutka pre podložku  2

Skrutka pre podložku 2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 035 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,82 €
Od 10  kusov
2,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
9,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
17,91 €
8,10 €
(0,81 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
28,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 744 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,01 €
Od 10  kusov
1,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
540 kus/y s okamžitým dodaním
10,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
7,84 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
8,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
5,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
9,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
672 kus/y s okamžitým dodaním
6,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
5,72 €
Pohon TX20 SW3 SW5 TX15 TX10 SW3,5 TX20 TX15 T20 SW4 SW3 SW5
Uťahovací moment 3,85 2 1,5 3 1,7 5 5 3,4 4 3 3 5
Závit 8 UNC M4 M3 M4 5 UNC M5×0,5 M5 M3,5 M6 M8 M8×1 M6
Obsah 10-dielne 10-dielne
Dĺžka L 9,3 8 6 11 12 7 13 7 13,5 30 21 35
Druh produktu Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka