Zapichovacia/vplichovacia a upichovacia doštička neutrálna 4

Č. pol.: 278029 4
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 760 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,3 mm
Typ HBG25
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,26 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 278029 4
EAN/GTIN 4062406381806

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak č. 278005 a 278015 - 278056.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač