Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie 34/50

Č. pol.: 274010 34/50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Systémový kľúč: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 34 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 50 mm
Druh použitia pravé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 22 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274010 34/50
EAN/GTIN 4062406093570

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275000275015.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky