Zapichovacia doštička pravé 1,85

Č. pol.: 273902 1,85

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,60 € / ks
  • Od 10 ks
    20,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB9635
Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
Šírka drážky m (H13) 1,85 mm
Šírka čepele w 1,85 mm
tmax 2,5 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku 1,75 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 mm/min - 170 mm/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 90 mm/min - 140 mm/min
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273902 1,85
EAN/GTIN 4045197768278

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka