• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de ranurado derecha, HB9635, Anchura de ranura m (H13): 1,85mm

Número de artículo: 273902 1,85
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    27,66 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    23,05 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura m (H13) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 3 ud.
Anchura de tronzado w 1,85 mm
Radio angular, derecha R 0,2 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Recubrimiento Megacoat Nano
Norma DIN 471; DIN 472
Denominación del fabricante Einstechplatte
Longitud de la placa de corte L 16,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, izquierda R 0,2 mm
Ancho de ranura resultante m 1,85 mm
Profundidad de corte máx. ap max 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 170 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 90 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Material de corte, denominación del fabricante HB9635
Dirección de uso derecha
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Peso 5 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 273902 1,85
EAN / GTIN 4045197768278
Número del fabricante 273902 1,85
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG (G)
K
170
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør