{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIL 2020-5T25 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273767 20/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031713 | |
Číslo výrobcu | 2500517 |