Upínací držiak HELI-GRIP HELI 25/3

Č. pol.: 273766 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Veľkosť stopky 25 mm
Šírka zápichu w 3 mm
Veľkosť doštičiek 32 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka hlavy L1 36,4 mm
Celková dĺžka L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
WB 2,4 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HELIR 2525-3T20
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273766 25/3
EAN/GTIN 7291075031768
Číslo výrobcu 2500522

Popis

Použitie:

Na sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.
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
    Veľkosť stopky/šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka