• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upichovacia / zapichovacia doštička, HB7020, Šírka zápichu w: 3

Č. pol.: 273670 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,62 € / 1 ks
  • Od 10 kusy
    18,85 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

druh produktu upichovacia doštička
Proces spracovania zapichovanie a upichovanie (EEA)
Počet rezných hrán 1 hod.
Šírka upichovania w 3 mm
Rohový rádius, vpravo R 0,3 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
Vhodné pre materiál nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P)
Povrchová úprava TiCn-Al2O3
Hrúbka reznej doštičky S 3 mm
Dĺžka reznej doštičky L 20,7 mm
Vyhotovenie reznej doštičky neutrálna
Rohový rádius, vľavo R 0,3 mm
Hrúbka reznej doštičky T 3 mm
Smer použitia neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; Hrubovanie
Podmienka rezu priebežné
Hmotnosť 580 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273670 3
EAN/GTIN 4045197719379
Číslo výrobcu 273670 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché