Rezné vložky TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 2/0,2

Č. pol.: 273636 2/0,2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok MF
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
Šírka zápichu w 2 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Typ IC5400
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria TANGGRIP-PL
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu TAG N2MF IC5400
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273636 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325898
Číslo výrobcu 6080677

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s ochrannou fazetou. Univerzálne použitie pre ISO-P a ISO-M. Pre stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273610273614.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka