Upichovacia doštička neutrálna 6,0

Č. pol.: 273296 6,0
Zľava
18,51 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,00 € 18,51 € / ks
  • Od 10 ks
    10,00 € 15,42 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 6 mm
Hlavné použitie K
Podmienka rezu silne prerušovaný
Uhlový Polomer 0,3 mm
Typ HU9215
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273296 6,0
EAN/GTIN 4062406085841

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač