Montážní páčidlo, 400 mm

Č. pol.: 273 400 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 273 400 2
EAN/GTIN 4049002046889
Číslo výrobcu 273 400 2
Číslo L L70030 125
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro použití v dílně, řemeslné výrobě atd. k vyrovnání stavebních prvků a bednění a ke zvedání těžkých břemen
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, kované
  • celopevně kalené
  • odolný červený práškový lak pro lepší viditelnost na staveništi

Charakteristika:

  • Hmotnost: 580g
  • Délka: 400 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: červená
  • Materiál: osmihranný
  • Profil: 16 mm
  • Šněrování: 5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka