Hřebík XS SB 8-hranný, 270 mm

Č. pol.: 2722 270 2 SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2722 270 2 SB
EAN/GTIN 4049002156649
Číslo výrobcu 2722 270 2 SB
Číslo L L70060 102443
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • zvláště krátké provedení pro opracování břidlicových střech a obkladů stěn
  • Malá, praktická a lehká konstrukce
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, kované
  • celopevně kalené pro optimální přenos síly
  • odolný červený práškový lak pro lepší viditelnost na staveništi

Charakteristika:

  • Hmotnost: 270g
  • Délka: 270 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: červená
  • Materiál: osmihranný
  • Profil: 12 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka