{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka ⌀ DS | 25 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 30 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 16,3 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Súprava náhradných dielov | 279981 2 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272185 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983206 |