Vyvŕtavacia tyč 20/16

Č. pol.: 272185 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Stopka ⌀ DS 20 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 13,3 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Súprava náhradných dielov 279981 2
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272185 20/16
EAN/GTIN 4045197983091

Popis

Prevedenie:

S pevným uhlom sklonu 1,5°.