{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stúpanie závitov | 2 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Tolerančná trieda | DIN 103 7e | |
| Druh závitu | TR; TR-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 30 Stupeň | |
| Hrúbka | 3,6 mm | |
| Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
| Profil otočnej reznej platničky | Poloprofil | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
| Číslo položky | 270855 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197368249 | |
| Číslo výrobcu | 270855 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |