• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă cu semiprofil la 30° exterior, pe stânga, HB7010, Pasul filetului: 2mm

Cod articol.: 270855 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,77 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    17,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HOG-LELE1616XX
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16,5 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Rază colț, dreapta R 0,15 mm
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Unghiul la vârf 30 grad
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7010
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7010
Placă de tăiere grosime T 3,44 mm
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe stânga
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Greutate 3 g

Identificare și clasificare

Cod articol 270855 2
EAN / GTIN 4045197368249
Număr producător 270855 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat