Rezné vložky MINCUT MEFL neutrálna 2,2/8

Č. pol.: 270428 2,2/8
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ IC908
⌀ veľkosti doštičiek d 8 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 5,5 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
WF 3,1 mm
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Posuv pre zapichovanie 3,1 mm/ot.
Posuv pre axiálne zapichovanie 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Posuv pre čelné sústruženie 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
Séria MINCUT
Označenie výrobcu MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Druh produktu Mini vymeniteľná rezná platnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270428 2,2/8
EAN/GTIN 7291075359527
Číslo výrobcu 6410656

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

Vhodné pro:

Vyvrtávacia tyč č. 270420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač